Startseite

ABB SPA - ABBBGGV-70 Racc.Jumbo diritto DN070 PA6 BK IP68 - BGGV-70

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBGGV-70 Racc.Jumbo diritto DN070 PA6 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 75 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Flansch

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

7630030209048

Artikelnummer

ABBBGGV-70

Herstellernummer

BGGV-70

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

75 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Flansch

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gesamtlänge:

48 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

0 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACC.JUMBO DIRITTO DN070 PA6 BK IP68