ABB SPA - ABBBGO-70 Racc.a flangia 90G DN070 PA6 BK IP65 - BGO-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 75 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Flansch
Gewindeanschlussgröße - ohne
Packung
10 ST
EAN
7630030208515
Artikelnummer
ABBBGO-70
Herstellernummer
BGO-70
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
75 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Flansch
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gesamtlänge:
142 mm
Gesamthöhe:
115 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
0 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C