Startseite

ABB SPA - ABBBGPS-17 Supp.sovrapp.incernierato DN17 BK - BGPS-17

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBGPS-17 Supp.sovrapp.incernierato DN17 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schiene

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030208072

Artikelnummer

ABBBGPS-17

Herstellernummer

BGPS-17

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schiene

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Clip fissatubo ABB tipo/modello SUPP.SOVRAPP.INCERNIERATO DN17 BK