Startseite

ABB SPA - ABBBGPS-29 Supp.sovrapp.incernierato DN29 BK - BGPS-29

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBGPS-29 Supp.sovrapp.incernierato DN29 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schiene

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030208058

Artikelnummer

ABBBGPS-29

Herstellernummer

BGPS-29

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schiene

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Clip fissatubo ABB tipo/modello SUPP.SOVRAPP.INCERNIERATO DN29 BK