Startseite

ABB SPA - ABBBMN-21 Ghiera in nylon PG21 PA6 BK - BMN-21

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBMN-21 Ghiera in nylon PG21 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - PA 6.6

  • Mit Nylonring - nein

  • Höhe - 7 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030221200

Artikelnummer

ABBBMN-21

Herstellernummer

BMN-21

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

PA 6.6

Mit Nylonring:

nein

Höhe:

7 mm

Nut ABB tipo/modello GHIERA IN NYLON PG21 PA6 BK