ABB SPA - ABBBP1250 N.2 PORTABARRE PER SEZ. 5MM - BP1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1250 A
Schienenabstand - 70 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646001757
Artikelnummer
ABBBP1250
Herstellernummer
BP1250
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1250 A
Schienenabstand:
70 mm
Portabarre per barre piatte


