Startseite

ABB SPA - ABBBP1600 N.2 PORTABARRE PER SEZ. 10MM - BP1600

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBP1600 N.2 PORTABARRE PER SEZ. 10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646001764

Artikelnummer

ABBBP1600

Herstellernummer

BP1600

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

70 mm

Portabarre per barre piatte