ABB SPA - ABBBVBD-P213GT Raccordo 90G DN23 PG21 PA6 BK IP66 - BVBD-P213GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG21
Packung
1 ST
EAN
7630030217449
Artikelnummer
ABBBVBD-P213GT
Herstellernummer
BVBD-P213GT
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
57.5 mm
Gesamthöhe:
85 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


