ABB SPA - ABBBVID-M207GT Racc. femm. DN17 M20 PA6 BK IP66 - BVID-M207GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
7630030216572
Artikelnummer
ABBBVID-M207GT
Herstellernummer
BVID-M207GT
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
44.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


