Startseite

ABB SPA - ABBBVIRS-U267 Adatt.SouriauDN17 UNEF 1-1/16-18 BK IP68 - BVIRS-U267

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVIRS-U267 Adatt.SouriauDN17 UNEF 1-1/16-18 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030288067

Artikelnummer

ABBBVIRS-U267

Herstellernummer

BVIRS-U267

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

UNEF

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello ADATT.SOURIAUDN17 UNEF 1-1 16-18 BK IP68