Startseite

ABB SPA - ABBBVIVG-U247 Racc.MIL DN17 UNEF 1-20 PA6 BK IP68 - BVIVG-U247

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVIVG-U247 Racc.MIL DN17 UNEF 1-20 PA6 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030214707

Artikelnummer

ABBBVIVG-U247

Herstellernummer

BVIVG-U247

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

UNEF

Gesamtlänge:

47.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACC.MIL DN17 UNEF 1-20 PA6 BK IP68