ABB SPA - ABBBVIVG-U293 Racc.MIL DN23 UNEF 1-3/16-18 PA6 BK IP68 - BVIVG-U293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
30 ST
EAN
7630030214653
Artikelnummer
ABBBVIVG-U293
Herstellernummer
BVIVG-U293
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
UNEF
Gesamtlänge:
55 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


