ABB SPA - ABBBVND-P110GT-11 Raccordo DN10 PG11 PA6 BK IP66 - BVND-P110GT-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG11
Packung
1 ST
EAN
7630030213502
Artikelnummer
ABBBVND-P110GT-11
Herstellernummer
BVND-P110GT-11
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
36.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


