Startseite

ABB SPA - ABBBVND-P112GT-11 Raccordo DN12 PG11 PA6 BK IP66 - BVND-P112GT-11

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVND-P112GT-11 Raccordo DN12 PG11 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030213489

Artikelnummer

ABBBVND-P112GT-11

Herstellernummer

BVND-P112GT-11

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

39 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Raccordi dritti con filettatura PG in poliammide, per sistemi di protezione dei cavi in un’ampia gamma di applicazioni. Versione IP66