ABB SPA - ABBBVNV-M508 Raccordo DN48 M50 PA6 BK IP68 - BVNV-M508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
7630030231742
Artikelnummer
ABBBVNV-M508
Herstellernummer
BVNV-M508
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
72.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


