Startseite

ABB SPA - ABBBVNV-M638 Raccordo DN48 M63 PA6 BK IP68 - BVNV-M638

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVNV-M638 Raccordo DN48 M63 PA6 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

7630030231728

Artikelnummer

ABBBVNV-M638

Herstellernummer

BVNV-M638

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

72 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

19 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Raccordi dritti con filettatura PG in poliammide, per sistemi di protezione dei cavi in un’ampia gamma di applicazioni. Versione IP68