Startseite

ABB SPA - ABBBVNV-P07M Raccordo DN07 PG7 PA6 BK IP68 - BVNV-P07M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVNV-P07M Raccordo DN07 PG7 PA6 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030231568

Artikelnummer

ABBBVNV-P07M

Herstellernummer

BVNV-P07M

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

34.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Raccordi dritti con filettatura PG in poliammide, per sistemi di protezione dei cavi in un’ampia gamma di applicazioni. Versione IP68