ABB SPA - ABBBVNV-P296 Raccordo DN36 PG29 PA6 BK IP68 - BVNV-P296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG29
Packung
20 ST
EAN
7630030231056
Artikelnummer
ABBBVNV-P296
Herstellernummer
BVNV-P296
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
67.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


