Startseite

ABB SPA - ABBBVOV-P488 Racc. a flangia 90G DN48 PG48PA6 BK IP68 - BVOV-P488

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVOV-P488 Racc. a flangia 90G DN48 PG48PA6 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Flansch

  • Gewindeanschlussgröße - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

7630030229992

Artikelnummer

ABBBVOV-P488

Herstellernummer

BVOV-P488

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Flansch

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gesamtlänge:

119 mm

Gesamthöhe:

77.5 mm

Gewindewerkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACC. A FLANGIA 90G DN48 PG48PA6 BK IP68