Startseite

ABB SPA - ABBBVTD-121212GT Racc. a T DN12+DN12+DN12 PA6 BK IP66 - BVTD-121212GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVTD-121212GT Racc. a T DN12+DN12+DN12 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 16...16 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030229619

Artikelnummer

ABBBVTD-121212GT

Herstellernummer

BVTD-121212GT

Hersteller

ABB

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

16...16 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

RACC. A T DN12 DN12 DN12 PA6 BK IP66 PER GUAINA CORRUGATA