ABB SPA - ABBBVTD-292929GT Racc. a T DN29+DN29+DN29 PA6 BK IP66 - BVTD-292929GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 32...32 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
7630030229589
Artikelnummer
ABBBVTD-292929GT
Herstellernummer
BVTD-292929GT
Hersteller
ABB
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
32...32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
RACC. A T DN29 DN29 DN29 PA6 BK IP66 PER GUAINA CORRUGATA


