ABB SPA - ABBBVWD-P167GT-11 Racc. 90G DN17 PG16 PA6 BK IP66 - BVWD-P167GT-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
50 ST
EAN
7630030228841
Artikelnummer
ABBBVWD-P167GT-11
Herstellernummer
BVWD-P167GT-11
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
43.5 mm
Gesamthöhe:
58.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


