Startseite

ABB SPA - ABBBVWD-P213GT Racc. 90G DN23 PG21 PA6 BK IP66 - BVWD-P213GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVWD-P213GT Racc. 90G DN23 PG21 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030228827

Artikelnummer

ABBBVWD-P213GT

Herstellernummer

BVWD-P213GT

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

54 mm

Gesamthöhe:

67 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACC. 90G DN23 PG21 PA6 BK IP66