ABB SPA - ABBBVYD-100707GT Racc. a Y DN10+DN07+DN07 PA6 BK IP66 - BVYD-100707GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 10...12 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
7630030227851
Artikelnummer
ABBBVYD-100707GT
Herstellernummer
BVYD-100707GT
Hersteller
ABB
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
10...12 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
RACC. A Y DN10 DN07 DN07 PA6 BK IP66 PER GUAINA CORRUGATA


