ABB SPA - ABBBVYD-171212GT Racc. a Y DN17+DN12+DN12 PA6 BK IP66 - BVYD-171212GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 16...20 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
7630030227837
Artikelnummer
ABBBVYD-171212GT
Herstellernummer
BVYD-171212GT
Hersteller
ABB
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
16...20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
RACC. A Y DN17 DN12 DN12 PA6 BK IP66 PER GUAINA CORRUGATA


