ABB SPA - ABBBVYD-292323GT Racc. a Y DN29+DN23+DN23 PA6 BK IP66 - BVYD-292323GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 25...32 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
7630030227806
Artikelnummer
ABBBVYD-292323GT
Herstellernummer
BVYD-292323GT
Hersteller
ABB
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
25...32 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
RACC. A Y DN29 DN23 DN23 PA6 BK IP66 PER GUAINA CORRUGATA


