Startseite

ABB SPA - ABBBVYD-362929GT Racc. a Y DN36+DN29+DN29 PA6 BK IP66 - BVYD-362929GT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVYD-362929GT Racc. a Y DN36+DN29+DN29 PA6 BK IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 32...40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

7630030227790

Artikelnummer

ABBBVYD-362929GT

Herstellernummer

BVYD-362929GT

Hersteller

ABB

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

32...40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

RACC. A Y DN36 DN29 DN29 PA6 BK IP66 PER GUAINA CORRUGATA