ABB SPA - ABBBVYR-100707 Racc. a Y DN10+DN07+DN07 PA6 BK IP68 - BVYR-100707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 10...12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
7630030227776
Artikelnummer
ABBBVYR-100707
Herstellernummer
BVYR-100707
Hersteller
ABB
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
10...12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
RACC. A Y DN10 DN07 DN07 PA6 BK IP68 PER GUAINA CORRUGATA


