Startseite

ABB SPA - ABBBVYR-292323 Racc. a Y DN29+DN23+DN23 PA6 BK IP68 - BVYR-292323

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVYR-292323 Racc. a Y DN29+DN23+DN23 PA6 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 25...32 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

7630030227677

Artikelnummer

ABBBVYR-292323

Herstellernummer

BVYR-292323

Hersteller

ABB

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

25...32 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

RACC. A Y DN29 DN23 DN23 PA6 BK IP68 PER GUAINA CORRUGATA