Startseite

ABB SPA - ABBCB1600G CB1-600G Buzzer cont,VERDE,24Vc.a./c.c. - CB1600G

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCB1600G CB1-600G Buzzer cont,VERDE,24Vc.a./c.c.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Lautstärke - 80 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500400944

Artikelnummer

ABBCB1600G

Herstellernummer

CB1600G

Hersteller

ABB

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-600G BUZZER CONT VERDE 24VC.A. C.C.