Startseite

ABB SPA - ABBCB1603G CB1-603G Buzzer cont,ROSSO,230Vc.a. - CB1603G

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCB1603G CB1-603G Buzzer cont,ROSSO,230Vc.a.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Lautstärke - 80 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500400975

Artikelnummer

ABBCB1603G

Herstellernummer

CB1603G

Hersteller

ABB

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-603G BUZZER CONT ROSSO 230VC.A.