ABB SPA - ABBCB1610R CB1-610R Buzzer puls,ROSSO,24Vc.a./c.c. - CB1610R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7320500401187
Artikelnummer
ABBCB1610R
Herstellernummer
CB1610R
Hersteller
ABB
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
segnalatore acustico luminoso (LED integrato). Frequenza: circa 2400 Hz Livello sonoro: Min 80 dB/10 cm Durata in servizio: > 5000 h Utilizzabile sia a 50 che a 60 Hz


