Startseite

ABB SPA - ABBCB1611R CB1-611R Buzzer puls,ROSSO,110-130Vc.a. - CB1611R

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCB1611R CB1-611R Buzzer puls,ROSSO,110-130Vc.a.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 80 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...130 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...130 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500401194

Artikelnummer

ABBCB1611R

Herstellernummer

CB1611R

Hersteller

ABB

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...130 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...130 V

Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-611R BUZZER PULS ROSSO 110-130VC.A.