ABB SPA - ABBCB1613Y CB1-613Y Buzzer puls,GIALLO,230Vc.a. - CB1613Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7320500401293
Artikelnummer
ABBCB1613Y
Herstellernummer
CB1613Y
Hersteller
ABB
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-613Y BUZZER PULS GIALLO 230VC.A.


