ABB SPA - ABBCB1623B CB1-623B Buzzer cont,no luce,230Vc.a. - CB1623B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7320500401774
Artikelnummer
ABBCB1623B
Herstellernummer
CB1623B
Hersteller
ABB
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-623B BUZZER CONT NO LUCE 230VC.A.


