Startseite

ABB SPA - ABBCB1630B Summer Pulston - CB1630B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCB1630B Summer Pulston

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 80 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500402061

Artikelnummer

ABBCB1630B

Herstellernummer

CB1630B

Hersteller

ABB

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Segnalatore acustico. Frequenza: circa 2400 Hz Livello sonoro: Min 80 dB/10 cm Durata in servizio: > 5000 h Utilizzabile sia a 50 che a 60 Hz