Startseite

ABB SPA - ABBCB1631B CB1-631B Buzzer puls,no luce,110-130Vc.a. - CB1631B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCB1631B CB1-631B Buzzer puls,no luce,110-130Vc.a.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 80 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...130 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...130 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500402078

Artikelnummer

ABBCB1631B

Herstellernummer

CB1631B

Hersteller

ABB

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...130 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...130 V

Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-631B BUZZER PULS NO LUCE 110-130VC.A