ABB SPA - ABBCB1633B Summer Puls - CB1633B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7320500402092
Artikelnummer
ABBCB1633B
Herstellernummer
CB1633B
Hersteller
ABB
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-633B BUZZER PULS NO LUCE 230VC.A.


