Startseite

ABB SPA - ABBCE501D01 CE5-01D0.1 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIAL - CE501D01

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCE501D01 CE5-01D0.1 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.1 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522199140

Artikelnummer

ABBCE501D01

Herstellernummer

CE501D01

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.1 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CE5-01D0.1 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIAL PER INTERRUTTORI MODULARI