Startseite

ABB SPA - ABBCE510W2 CE5-10W2 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIALI - CE510W2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCE510W2 CE5-10W2 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522199522

Artikelnummer

ABBCE510W2

Herstellernummer

CE510W2

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CE5-10W2 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIALI PER INTERRUTTORI MODULARI