Startseite

ABB SPA - ABBCEL1910 CEL19-10 CONTATTO NA CON MICROSWITCH - CEL1910

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCEL1910 CEL19-10 CONTATTO NA CON MICROSWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500504505

Artikelnummer

ABBCEL1910

Herstellernummer

CEL1910

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CEL19-10 CONTATTO NA CON MICROSWITCH PER INTERRUTTORI MODULARI