ABB SPA - ABBCF-07B.50 Guaina Easiflex DN07 PA6 BK - CF-07B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 6.2 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
7630030226694
Artikelnummer
ABBCF-07B.50
Herstellernummer
CF-07B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
6.2 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein


