Startseite

ABB SPA - ABBCF-12B.50 Guaina Easiflex UL rec. DN12 PA6 BK - CF-12B.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCF-12B.50 Guaina Easiflex UL rec. DN12 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Innendurchmesser - 15.8 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030226601

Artikelnummer

ABBCF-12B.50

Herstellernummer

CF-12B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

12 mm

Nenndurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

15.8 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

25 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Guaina plastica corrugata ABB tipo/modello GUAINA EASIFLEX UL REC. DN12 PA6 BK