Startseite

ABB SPA - ABBCF-17B.50 Guaina Easiflex UL rec. DN17 PA6 BK - CF-17B.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCF-17B.50 Guaina Easiflex UL rec. DN17 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 16.2 mm

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 21.2 mm

Packung

  • 1 M

EAN

7630030226564

Artikelnummer

ABBCF-17B.50

Herstellernummer

CF-17B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

16.2 mm

Nenndurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

21.2 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

40 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Guaina plastica corrugata ABB tipo/modello GUAINA EASIFLEX UL REC. DN17 PA6 BK