ABB SPA - ABBCF-23B.50 Guaina Easiflex UL rec. DN23 PA6 BK - CF-23B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 22.6 mm
Nenndurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 28.5 mm
Packung
1 M
EAN
7630030226502
Artikelnummer
ABBCF-23B.50
Herstellernummer
CF-23B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
22.6 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
28.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein


