ABB SPA - ABBCF-36B.30 Guaina Easiflex UL rec. DN36 PA6 BK - CF-36B.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 36.5 mm
Nenndurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 42.5 mm
Packung
30 M
EAN
7630030226441
Artikelnummer
ABBCF-36B.30
Herstellernummer
CF-36B.30
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
36.5 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
42.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein


