Startseite

ABB SPA - ABBCF-48B.30 Guaina Easiflex UL rec. DN48 PA6 BK - CF-48B.30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCF-48B.30 Guaina Easiflex UL rec. DN48 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 47.5 mm

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Innendurchmesser - 54.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7630030226427

Artikelnummer

ABBCF-48B.30

Herstellernummer

CF-48B.30

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

47.5 mm

Nenndurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

54.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

70 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Guaina plastica corrugata ABB tipo/modello GUAINA EASIFLEX UL REC. DN48 PA6 BK