ABB SPA - ABBCL2501Y LED-Meldeleuchte gelb - CL2501Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Spannungsart - DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
7320500250259
Artikelnummer
ABBCL2501Y
Herstellernummer
CL2501Y
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Frontring:
nein
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X


