ABB SPA - ABBCL2502L CL2-502L Lamp. LED BLU, 24Vca/cc - CL2502L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
7320500250310
Artikelnummer
ABBCL2502L
Herstellernummer
CL2502L
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


