Startseite

ABB SPA - ABBCL2507C LED-Meldeleuchte klar - CL2507C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2507C LED-Meldeleuchte klar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...60 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500250372

Artikelnummer

ABBCL2507C

Herstellernummer

CL2507C

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

farblos

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

48...60 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2507C - - CL2-507C LAMP. LED BIANCO 48-60VCA CC